Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Para usar conTuercas de llave
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382511104
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382511104
Descripción general
- Refuerzo fenólico con grano de alúmina de circonio
- Diseñado para un rendimiento agresivo en aplicaciones de rectificado de filos difíciles
- El 100 % de circonio dura entre un 30 % y un 40 % más que los discos de colgajo de circonio estándar de la competencia
- Grano de alto rendimiento más un paño especial de poliéster/algodón que proporciona una excelente retención del grano para una larga vida útil
- Acción tipo 29—Aggressive y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Acción tipo 27—Smooth y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Paquete estándar de diez
- Fabricante: Weiler