Motion
51118
Disco de solapa - Tipo 29, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #05780623
No. Fabricante 51118
Precio5.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa - Tipo 29, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #05780623
No. Fabricante 51118
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
Precio5.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Tuercas de llave
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382511180
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • UPC_NO
    012382511180

Descripción general

Descripción del fabricante
ALETA ABRASIVA PARA GARRAS DE TIGRE DE 51118 4-1/2"
  • Refuerzo fenólico con grano de alúmina de circonio
  • Diseñado para un rendimiento agresivo en aplicaciones de rectificado de filos difíciles
  • El 100 % de circonio dura entre un 30 % y un 40 % más que los discos de colgajo de circonio estándar de la competencia
  • Grano de alto rendimiento más un paño especial de poliéster/algodón que proporciona una excelente retención del grano para una larga vida útil
  • Acción tipo 29—Aggressive y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
  • Acción tipo 27—Smooth y larga vida útil para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
  • Paquete estándar de diez
  • Fabricante: Weiler

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"