Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conTuercas de llave
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382511203
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete10 por paquete
- UPC_NO012382511203
Descripción general
- Grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento, ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Diseñado para el usuario que busca un rendimiento agresivo y una larga vida útil en aplicaciones de trabajo pesado como el rectificado de bordes