Motion
51123
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #05780627
No. Fabricante 51123
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #05780627
No. Fabricante 51123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382511234
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10 por paquete
  • UPC_NO
    012382511234

Descripción general

Descripción del fabricante
ALETA ABRASIVA PARA GARRAS DE TIGRE DE 51123 4-1/2"
  • Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de material.
  • El grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable.
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas.
  • La tuerca metálica 11 de 5/8" permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor.
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.

También puede gustarle