Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382511425
- Cantidad del paquete10 por paquete
- UPC_NO012382511425
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de material.
- El grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable.
- Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
- La forma de disco plano es ideal para el amolado, la mezcla y el acabado suaves en superficies planas y contornos ligeros.
- La tuerca metálica 11 de 5/8" permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor.
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.