Motion
51146
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 8600 rpm
Artículo MI #05780643
No. Fabricante 51146
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 8600 rpm
Artículo MI #05780643
No. Fabricante 51146
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
Precio20.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Número de Upc del fabricante
    012382511463
  • Cantidad del paquete
    10 por paquete
  • UPC_NO
    012382511463

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA DE PATA DE TIGRE DE 51146 7",
  • Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de material.
  • El grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable.
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas.
  • La tuerca metálica 11 de 5/8" permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor.
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"