Motion
51147
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 rpm
Artículo MI #05780644
No. Fabricante 51147
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa de alto rendimiento TIGER PAW® - Tipo 29, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 rpm
Artículo MI #05780644
No. Fabricante 51147
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
Precio20.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382511470
  • Cantidad del paquete
    10 por paquete
  • UPC_NO
    012382511470

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA DE PATA DE TIGRE DE 51147 7",
  • Grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento, ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
  • Diseñado para el usuario que busca un rendimiento agresivo y una larga vida útil en aplicaciones de trabajo pesado como el rectificado de bordes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"