Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante12382511647
- RPM Máx.12000 rpm
- UPC_NO012382511647
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de existencias
- El grano de alúmina 100% de circonio de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
- 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición