Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382511678
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete10 por paquete
- UPC_NO012382511678
Descripción general
- Diseñado para el usuario que busca una eliminación agresiva de material.
- El grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento es ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable.
- Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
- El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares.
- La tuerca metálica 11 de 5/8" permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor.
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.