Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante12382511692
- RPM Máx.8600 rpm
- UPC_NO012382511692
Descripción general
- Grano de alúmina de circonio 100 % de alto rendimiento, ideal para aplicaciones de alta resistencia en acero y acero inoxidable
- Diseñado para el usuario que busca un rendimiento agresivo y una larga vida útil en aplicaciones de trabajo pesado como el rectificado de bordes
- Mayor vida útil y adaptabilidad