Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del eje de salida9 DIENTES 16/32 ESTRÍAS SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN ANSI B92.1, ESTRÍAS COMPLETAS MÍN. 22.4[.88], EJE EXT. 31.8 [1.25]
- Altura total5.31 pulg.
- Longitud total7.58 pulg.
- Ancho general5.12 pulg.
Detalles
- Desplazamiento10.8 cm3/r, 6.6 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada9T 16/32 Spline
- Presión intermitente240 bar
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Número de seccionesMúltiples
- Rango de presión de funcionamiento210 bar
- Ubicación del puertoPuertos laterales
- Tipo de puertoSimple
- Montaje de la bombaBrida
- Serie26
- Rotación del ejeDerecha
Descripción general
- Eficiencia volumétrica y mecánica mejorada|Dirección reversible de la bomba de campo