Motion
HX1-1/2
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-1/2 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #05780794
No. Fabricante HX1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-1/2 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #05780794
No. Fabricante HX1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulgadas
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057381513
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057381513

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD DE CALIBRE DE HX1-1/2 1-1/2''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo