Motion
MBL 36

SKF
MBL 36

Arandela de bloqueo de cojinetes - 180 mm D.I., 221 mm Diámetro exterior, 200 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #05781049
No. Fabricante MBL 36
Precio118.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
MBL 36

Arandela de bloqueo de cojinetes - 180 mm D.I., 221 mm Diámetro exterior, 200 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #05781049
No. Fabricante MBL 36
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
Precio118.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Cara Diámetro  
    200 mm
  • Ancho de la llave
    20 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    221 mm
  • Tang Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KML36
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBL

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD MBL 36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno