Motion
16J310H
Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de acero
Artículo MI #05781267
No. Fabricante 16J310H
Precio236.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en J, ranura 16 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de acero
Artículo MI #05781267
No. Fabricante 16J310H
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
Precio236.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Número de Upc del fabricante
    00195057010123
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057010123

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO DÚCTIL PULIDO 16J310H H 1-21/32

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"