Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guante8, Medio
- Longitud12 in
- Grosor1.12 mm
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Características y beneficios• Guante de nitrilo reforzado con un forro de algodón interlock que resiste una amplia gama de riesgos químicos • Protege contra bordes afilados y superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC • El forro elimina las costuras que causan irritación de las manos y desgaste prematuro • Curvado, los dedos preflexionados y el pulgar del ala reducen la fatiga de la mano para mayor comodidad del trabajador • Los guantes Sol-Knit® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Limpieza y desengrasado, limpieza de impresiones y artes gráficas, equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero, trabajo de limpieza y mantenimiento, limpiar piezas y maquinaria
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Material del forroAlgodón entrelazado
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNitrilo
- Línea de productosPunto de Sol
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 374, EN 388 4111, EN 407 X1XXXX, FDA
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO20076490006598
Descripción general
Descripción del fabricante
217801 ALPHATEC 39122 TAMAÑO 8,0
- Guante de nitrilo reforzado con forro de algodón interlock que resiste una amplia gama de riesgos químicos
- Protege contra bordes afilados y superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC
- El forro elimina las costuras que causan irritación en las manos y desgaste prematuro
- Los dedos curvados y preflexionados y el pulgar del ala reducen la fatiga de la mano para mayor comodidad del trabajador
- Los guantes Sol-Knit® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Limpieza y desengrasado, limpieza de artes gráficas e impresión, equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceite, grasa, ácidos y disolventes, manipulación de rellenos, disolventes, agentes colorantes, disolventes de limpieza, mezcla de cemento y mortero, trabajos de limpieza y mantenimiento, limpieza de piezas y maquinaria
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad