Motion
92-616

ANSELL
92-616

Guantes resistentes a productos químicos Touch N Tuff - Tamaño X-Large, Nitrilo, Puño con cuentas, 9 in Longitud, Azul
Artículo MI #05781460
No. Fabricante 92-616
Precio32.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
92-616

Guantes resistentes a productos químicos Touch N Tuff - Tamaño X-Large, Nitrilo, Puño con cuentas, 9 in Longitud, Azul
Artículo MI #05781460
No. Fabricante 92-616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    9 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Características y beneficios
    • Calidad de examen médico, guantes desechables de nitrilo 100 % fino-mil • Ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes estándar de látex o vinilo • Proporcionan un alto nivel de protección contra hidrocarburos, grasas, grasa y alcoholes • Combinan una excelente sensibilidad en la punta de los dedos con una durabilidad excepcional • Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Toque N Tuff
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, FDA
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    20076490032177

Descripción general

Descripción del fabricante
586316 MANGUITO DE CONTACTO 92616 XL (9,5-10,0)
  • Calidad de examen médico, guantes desechables de nitrilo 100 % fino-mil
  • Ofrece el triple de resistencia a las perforaciones que los guantes estándar de látex o vinilo
  • Proporciona un alto nivel de protección contra hidrocarburos, grasas, grasas y alcoholes
  • Combina una excelente sensibilidad en la yema del dedo con una durabilidad excepcional
  • cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"