Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.938 pulg.
- Diámetro interior0.938 pulg.
- Longitud0.80 pulg.
- Diámetro exterior1.462 pulg.
- Grosor0.262 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante412324-05
- MaterialGoma
- Características especialesArandela con refuerzo de goma
- Usado conElemento VC
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños