Motion
S7015 CD/P4A

SKF
S7015 CD/P4A

Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 20 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05782255
No. Fabricante S7015 CD/P4A
Precio1,667.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7015 CD/P4A

Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 20 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05782255
No. Fabricante S7015 CD/P4A
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
Precio1,667.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.479 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7015 CD/P4A PREC. BOLA BRG SELLADA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Número de Upc del fabricante
    7316575947798
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    49 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    S70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575947798

Descripción general

Descripción del fabricante
S7015 CD/P4A PREC. BOLA BRG SELLADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos