Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal5000 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras10
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónSPB
Descripción general
Descripción del fabricante
10/SPBBP5000 OPTIBELT KB POTENCIA AZUL