Motion
10/SPCRP3150
Correa trapezoidal con banda, métrica KB roja Power 3 - SPC, 22 mm de ancho superior, 10 hebras, 3150 mm de longitud nominal exterior, suave
Artículo MI #05783358
No. Fabricante 10/SPCRP3150
Precio6,306.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda, métrica KB roja Power 3 - SPC, 22 mm de ancho superior, 10 hebras, 3150 mm de longitud nominal exterior, suave
Artículo MI #05783358
No. Fabricante 10/SPCRP3150
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
Precio6,306.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    3150 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    10
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
10/SPCRP3150 OPTIBELT KB POTENCIA AZUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo