Motion
12/SPC9000
Correa en V con banda KB métrica - SPC, Ancho superior de 22 mm, Trenzado 12 , Longitud exterior nominal de 9000 mm, Suave
Artículo MI #05783782
No. Fabricante 12/SPC9000
Precio12,269.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V con banda KB métrica - SPC, Ancho superior de 22 mm, Trenzado 12 , Longitud exterior nominal de 9000 mm, Suave
Artículo MI #05783782
No. Fabricante 12/SPC9000
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
Precio12,269.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    9000 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    12
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
12/SPC9000 OPTIBELT KB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo