Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa18 mm
- Longitud exterior nominal3000 mm
- Ancho superior por hebra22 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras12
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónSPC
Descripción general
Descripción del fabricante
12/SPCBP3000 OPTIBELT KB POTENCIA AZUL