Motion
8/3VRP560
Correa trapezoidal con banda KB Red Power estrecha 3 - 3V, 3/8 in de ancho superior, 8 hilos, 56 in de longitud exterior nominal, suave
Artรญculo MI #05784339
No. Fabricante 8/3VRP560
Precio492.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda KB Red Power estrecha 3 - 3V, 3/8 in de ancho superior, 8 hilos, 56 in de longitud exterior nominal, suave
Artรญculo MI #05784339
No. Fabricante 8/3VRP560

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio492.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    56 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliรฉster
  • Material
    Goma sintรฉtica - Policloropreno
  • Nรบmero de hebras
    8
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Secciรณn
    3V

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
8/3VRP560 OPTIBELT KB ROJO POTENCIA 3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo