Motion
8/SPCRP4250
Correa trapezoidal con banda, métrica KB roja Power 3 - SPC, 22 mm de ancho superior, 8 hebras, 4250 mm de longitud nominal exterior, suave
Artículo MI #05784783
No. Fabricante 8/SPCRP4250
Precio7,142.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda, métrica KB roja Power 3 - SPC, 22 mm de ancho superior, 8 hebras, 4250 mm de longitud nominal exterior, suave
Artículo MI #05784783
No. Fabricante 8/SPCRP4250
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
Precio7,142.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    4250 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    8
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
8/SPCBP4250 OPTIBELT KB POTENCIA AZUL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"