Motion
28718 RUEDAS EXPANSORAS RANURADAS DE GOMA 287

3M
28718 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEELS 287

3M™ Rueda expansora ranurada de goma 28718, 5 pulg. x 3-1/2 en 1 pulg. Orificio de eje, 1 por caja
Artículo MI #05785455
No. Fabricante 28718 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEELS 287
Precio366.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28718 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEELS 287

3M™ Rueda expansora ranurada de goma 28718, 5 pulg. x 3-1/2 en 1 pulg. Orificio de eje, 1 por caja
Artículo MI #05785455
No. Fabricante 28718 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEELS 287
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
Precio366.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Altura total
    4.6 pulg.
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Ancho general
    6.3 pulg.
  • Peso
    2.7 lb
  • Anchura/diámetro
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60440240434
  • Número de Upc del fabricante
    00051141287188
  • Material
    Goma
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • UPC_NO
    00051141287188

Descripción general

Descripción del fabricante
28718 RUEDAS EXPANSORAS RANURADAS DE GOMA 287
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Utilice el kit de adaptador de rueda 3M™ para montar en la lijadora en línea 3M™ o la herramienta de acabado y ajuste 3M™
  • Caucho suave de 25 Durómetros que ayuda a crear un acabado fino
  • Los bordes radiados reducen las líneas de transición
  • Utiliza fuerza centrífuga para agarrar la correa abrasiva
  • Rendimiento más consistente que las ruedas neumáticas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"