Motion
SS304-D050

Kuriyama
SS304-D050

SS304-D050 1/2 x 1/2 in Tamaño de acoplador hembra de acero inoxidable, parte D x NPT hembra
Artículo MI #05786790
No. Fabricante SS304-D050
Precio26.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SS304-D050

SS304-D050 1/2 x 1/2 in Tamaño de acoplador hembra de acero inoxidable, parte D x NPT hembra
Artículo MI #05786790
No. Fabricante SS304-D050
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
Precio26.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1/2 x 1/2
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SS304 Acoplamientos de acción rápida de acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353127841
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra parte D de acero inoxidable x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • UPC_NO
    822353127841
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SS304-D-050 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo