Motion
VEP8F8
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 5500 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787139
No. Fabricante VEP8F8
Precio161.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 5500 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787139
No. Fabricante VEP8F8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    44 mm
  • Longitud
    4.95 pulg.

Detalles

  • Presión real de estallido
    20000 psi (enchufe); 22000 psi (conectado); 3625 psi (conectar/desconectar); 7500 psi (impulso)
  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    32.50 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NIP NPTF SERIE VEP VEP8F8 1"

También puede gustarle

Los clientes también compraron