Motion
4HBF4-S
Toma hidráulica serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 3500 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #05787657
No. Fabricante 4HBF4-S
Precio136.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma hidráulica serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 3500 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #05787657
No. Fabricante 4HBF4-S
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
Precio136.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    2.86 pulg.
  • Peso
    0.750 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    27500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4HBF4-S DESCONEXIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"