Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor71
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C9.83 pulg.
- Diámetro del eje14 mm
- Peso29 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.3-1.3/0.65 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAK
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856031280
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6204
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856031280
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM R720 TENV 208-230/460V 71
- Adecuado para uso en VFD, 10:1 Par variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en IGBT de potencia Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, protectores de los extremos, eje, caja de conductos, base de montaje y tornillería para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en la construcción 100 % libre de pintura del estator. Juntas tóricas, sellos de eje y juntas Viton® totalmente cerradas y no ventiladas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrofóbico en el blindaje lateral y la caja de conductos OP para igualar la presión de aire Información de la placa de identificación grabada con láser en el marco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad