Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor80
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.48 pulg.
- Diámetro del eje19 mm
- Peso40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.5-2.4/1.2 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856031358
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeB3 Brida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6204
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856031358
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para uso en VFD, Adecuado para servicio 10:1 CT de 60 minutos, de lo contrario 2:1 CT, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en IGBT de potencia Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, protectores de los extremos, eje, caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100 % sin pintura Juntas tóricas Viton®, sellos del eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrofóbico en el blindaje lateral OP y la caja de conductos para igualar la presión del aire Información de la placa de identificación grabada con láser en el bastidor