Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor256JM
- Longitud del motor menos eje15.15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C24.17 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso238 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa26.0 A
- Eficiencia a plena carga91 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAH
- kW14.90 kW
- Número de catálogo del fabricanteE198
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856033741
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 256JM , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856004000
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM El bastidor JMV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JM tiene base rígida, cubierta antigoteo no incluida Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Factor de servicio continuo 1.15 Con reconocimiento UL y certificación CSA UL Listed para aplicaciones de bombas contra incendios (excepto según se indique)