Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor284
- Longitud del motor menos eje14.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso290 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa61.0/30.5 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAF
- kW18.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012579
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 284T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 284T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012579
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Los motores son adecuados para 10:1 VT en todos los tamaños de bastidor y 10:1 CT hasta 365T bastidores (excepto donde se indique)
- Termostatos normalmente cerrados, como se indica
- Aislamiento de clase F
- 60/50 hercios chapados en el nombre