Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364T
- Longitud total de la dimensión C31.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso975 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856132666
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm