Motion
N497
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #05789053
No. Fabricante N497
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #05789053
No. Fabricante N497
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Factor de servicio
    1.15

Details

  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Clasificación IP
    55
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM N497 TENV 208-230/460V 56C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo