Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor143JM
- Longitud del motor menos eje7
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C15.42 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.2/1.6 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT3101
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856004642
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143JM , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856004642
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el montaje del aislamiento F1 de clase F de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor EISA2007 , no puede volver a montarse en F2