Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor405T
- Longitud del motor menos eje14.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C32.51
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Peso983 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1182 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasEficiencia NEMA Premium Los modelos NEMA Premium® cumplen con la norma EISA2007 Cumple con la norma IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo El rango de velocidad de par constante está incluido en el rango de velocidad de par constante está incluido en la columna CT SPEED RANGE Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Inpro/Seal® VBX® aisladores de rodamiento en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos de las disposiciones TEFC para añadir eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de pintura epoxi interna y externa
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa49.0 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856021946
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6312
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856021946
- Diagrama de cableado