Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónNU318
- Tamaño del bastidor444T
- Longitud del motor menos eje20.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C43.35
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2,300 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónRodillo
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la norma EISA2007 IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo El rango de velocidad de par constante está incluido en la columna CT SPEED RANGE Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100 % para rigidez y vibración reducida Aislantes de rodamiento Inpro/Seal® VBX® en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos de las provisiones TEFC para agregar eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Acabado epoxi interno y externo Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Rodamiento de rodillos en el extremo del eje solo para carga con correa
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa138.0 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAG
- kW112 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856021953
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6316
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856021953
- Diagrama de cableado