Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorS56C
- Longitud total de la dimensión C10.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia90 Hz
- Corriente de carga completa7.1/3.5 A
- Eficiencia a plena carga89 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteSY005
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025739
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASin código de diseño
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de imán permanente (PMAC) de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 56C , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856025739
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera los requisitos del sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE3) Clase F MAX GUARD® de lazo abierto operativo a par 20:1 constante (1000:1 bucle cerrado) Totalmente cerrado, no ventilado Requiere variador para operación