Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor215JP
- Longitud del motor menos eje11.153543307086615
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C26.03 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso170 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3505 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.2 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW7.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT3518
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856005755
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 10 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 215JP , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856005755
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el conjunto estándar de aislamiento de par 10:1 variable y par 2:1 constante clase F de servicio del inversor EISA2007 F1, reversible a conjunto F2