Motion
286TTFCA6038AA

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6038AA

Motor de bomba - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 286JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789116
No. Fabricante 286TTFCA6038AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6038AA

Motor de bomba - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 286JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789116
No. Fabricante 286TTFCA6038AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    286JP
  • Longitud del motor menos eje
    13.976377952755906
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    35.00 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    491 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT3531
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856005939
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 286JP , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856005939
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30HP 1800RPM GT3531 TEFC 575V 286JP 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el conjunto estándar de aislamiento de par 10:1 variable y par 2:1 constante clase F de servicio del inversor EISA2007 F1, reversible al conjunto F2 Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo