Motion
56C17V5304A

LEESON ELECTRIC
56C17V5304A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789126
No. Fabricante 56C17V5304A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17V5304A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789126
No. Fabricante 56C17V5304A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.70 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.4/3.0-2.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030382
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030382
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM N270 TENV 115/208-230V 56C
  • El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de ejecución de inducción de arranque de condensador para par de arranque alto Rodamientos de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, blindajes terminales, caja de conductos, protector del ventilador, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en la construcción 100 % sin pintura de las juntas tóricas Viton®, sellos del eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrófobo en el blindaje de OP y la caja de conductos ecualizan la presión de aire Totalmente cerrado, no ventilado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo