Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.70 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.6/4.2-3.8 A
- Eficiencia a plena carga77 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856030405
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856030405
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de arranque del condensador/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Rodamientos de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura eje de acero inoxidable 303 con juntas de contacto accionadas por resorte en cada extremo construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, protectores terminales, caja de conductos, protector del ventilador, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100 % sin pintura Juntas tóricas Viton®, sellos de eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrófobo en el blindaje de extremo y caja de conductos OP ecualiza la presión de aire Totalmente cerrado, no ventilado