Motion
145TBWD5328AA

LEESON ELECTRIC
145TBWD5328AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789131
No. Fabricante 145TBWD5328AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TBWD5328AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789131
No. Fabricante 145TBWD5328AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    9.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.87 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.0/10.2-10.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030535
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030535
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N289 TEFC 115/208-230V 145TC
  • El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Rodamientos de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura eje de acero inoxidable 303 con juntas de contacto accionadas por resorte en cada extremo construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, protectores terminales, caja de conductos, protector del ventilador, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en la construcción 100 % sin pintura de las juntas tóricas Viton®, sellos del eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrófobo en el blindaje de extremo y caja de conductos OP iguala la presión de aire

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"