Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.80 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.68 pulg.
- Peso31.5 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm