Motion
56T17V99004A

LEESON ELECTRIC
56T17V99004A

Motor de servicio de lavado - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789145
No. Fabricante 56T17V99004A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17V99004A

Motor de servicio de lavado - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789145
No. Fabricante 56T17V99004A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.50 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.0-1.8/0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030078
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030078
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM N373 TENV 208-230/460V 56C
  • 10:1 Par variable, Rango de velocidad de par constante como se indica a continuación Factor de servicio en onda sinusoidal del sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F 1.15 , 1.0 Factor de servicio en cojinetes de bolas de doble sellado IGBT, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 no ventilado con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo del variador solo en motores TENV) Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, protectores de los extremos, rotor y estátor aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo