Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.15
Detalles
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm