Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.41 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM N556 TEFC 115/208-230V 56C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad