Motion
56T34V99014C

LEESON ELECTRIC
56T34V99014C

Motor de servicio de lavado - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789188
No. Fabricante 56T34V99014C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T34V99014C

Motor de servicio de lavado - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05789188
No. Fabricante 56T34V99014C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    10.72 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.6-2.4/1.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    66
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856031402
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856031402
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM N707 TENV 208-230/460V 56C
  • Encapsulado completo del motor Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Par constante, 1.0 Factor de servicio Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Entrada de cable reforzado 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal o 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, blindajes terminales, eje,caja de conductos, base de montaje y tornillería para una resistencia superior a la corrosión Construcción 100% sin pintura. Juntas tóricas, sellos de eje y juntas Viton® totalmente cerradas y no ventiladas para un sellado superior contra productos químicos Información de la placa del fabricante grabada con láser en el marco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"