Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje8.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.25 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso58 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1745 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.8/2.9 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP66
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856031617
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856031617
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Encapsulado completo del motor Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Par constante, 1.0 Factor de servicio Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Entrada de cable encapsulado 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal o 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, blindajes terminales, eje,caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Construcción sin pintura al 100 % Juntas tóricas Viton®, sellos de eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Información de la placa del fabricante grabada con láser en el marco