Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C23.52 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso322 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1768 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la norma EISA2009 de IEEE-841 para aplicaciones severas Construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Aisladores de rodamiento Inpro/Seal® VBX® en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos del sistema de aislamiento de protección TEFC IP56 MAX GUARD® Clase H Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje de latón y tapas de los rodamientos, equilibrado con precisión a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa24.2 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP56
- Código KVAG
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856191076
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6209
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856021267
- Diagrama de cableado